

CHF 355.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 383.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 355.00 | - |
4+ | CHF 304.00 | 14.37% |
10+ | CHF 266.50 | 24.93% |
20+ | CHF 239.50 | 32.54% |
30+ | CHF 223.50 | 37.04% |
50+ | CHF 217.50 | 38.73% |
100+ | CHF 209.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.67 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 046 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |