

CHF 820.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 886.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 820.50 | - |
4+ | CHF 729.00 | 11.15% |
10+ | CHF 639.50 | 22.06% |
20+ | CHF 577.50 | 29.62% |
30+ | CHF 539.00 | 34.31% |
50+ | CHF 525.00 | 36.01% |
100+ | CHF 512.00 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Maß nach French R | NF-R50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |