

CHF 561.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 606.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 561.50 | - |
4+ | CHF 482.50 | 14.07% |
10+ | CHF 423.50 | 24.58% |
20+ | CHF 377.00 | 32.86% |
30+ | CHF 352.00 | 37.31% |
50+ | CHF 343.00 | 38.91% |
100+ | CHF 331.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |