

CHF 436.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 471.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 436.00 | - |
4+ | CHF 374.50 | 14.11% |
10+ | CHF 328.00 | 24.77% |
20+ | CHF 293.50 | 32.68% |
30+ | CHF 274.00 | 37.16% |
50+ | CHF 267.00 | 38.76% |
100+ | CHF 258.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |