

CHF 956.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'033.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 956.50 | - |
4+ | CHF 831.50 | 13.07% |
10+ | CHF 729.00 | 23.78% |
20+ | CHF 665.00 | 30.48% |
30+ | CHF 620.50 | 35.13% |
50+ | CHF 604.50 | 36.80% |
100+ | CHF 584.00 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |