

CHF 801.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 866.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 801.50 | - |
4+ | CHF 712.50 | 11.10% |
10+ | CHF 624.50 | 22.08% |
20+ | CHF 564.00 | 29.63% |
30+ | CHF 526.00 | 34.37% |
50+ | CHF 512.50 | 36.06% |
100+ | CHF 499.50 | 37.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |