

CHF 585.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 632.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 585.00 | - |
4+ | CHF 502.00 | 14.19% |
10+ | CHF 440.00 | 24.79% |
20+ | CHF 395.00 | 32.48% |
30+ | CHF 368.50 | 37.01% |
50+ | CHF 359.00 | 38.63% |
100+ | CHF 345.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |