

CHF 776.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 838.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 776.00 | - |
4+ | CHF 689.00 | 11.21% |
10+ | CHF 604.00 | 22.16% |
20+ | CHF 546.50 | 29.57% |
30+ | CHF 510.00 | 34.28% |
50+ | CHF 496.50 | 36.02% |
100+ | CHF 483.50 | 37.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |