

CHF 81.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.90 | - |
4+ | CHF 70.40 | 14.04% |
10+ | CHF 61.70 | 24.66% |
20+ | CHF 55.30 | 32.48% |
30+ | CHF 51.60 | 37.00% |
50+ | CHF 50.20 | 38.71% |
100+ | CHF 48.40 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |