

CHF 143.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 143.50 | - |
4+ | CHF 123.00 | 14.29% |
10+ | CHF 108.00 | 24.74% |
20+ | CHF 96.50 | 32.75% |
30+ | CHF 90.10 | 37.21% |
50+ | CHF 87.70 | 38.89% |
100+ | CHF 84.50 | 41.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.46 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 309 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |