

CHF 52.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.10 | - |
4+ | CHF 44.90 | 13.82% |
10+ | CHF 39.40 | 24.38% |
20+ | CHF 35.30 | 32.25% |
30+ | CHF 32.90 | 36.85% |
50+ | CHF 32.10 | 38.39% |
100+ | CHF 30.80 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |