

CHF 40.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.70 | - |
4+ | CHF 34.90 | 14.25% |
10+ | CHF 30.60 | 24.82% |
20+ | CHF 27.50 | 32.43% |
30+ | CHF 25.60 | 37.10% |
50+ | CHF 25.00 | 38.57% |
100+ | CHF 24.10 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.07 mm |
Schnurdicke | 1.27 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 002 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |