CHF 3'221.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'481.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'221.00 | - |
4+ | CHF 2'919.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'896.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'874.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'852.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'809.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'788.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |