CHF 1'985.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'145.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'985.00 | - |
4+ | CHF 1'799.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'785.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'771.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'757.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'731.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'718.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |