CHF 1'435.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'551.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'435.00 | - |
4+ | CHF 1'274.00 | 11.22% |
10+ | CHF 1'117.00 | 22.16% |
20+ | CHF 1'042.00 | 27.39% |
30+ | CHF 972.50 | 32.23% |
50+ | CHF 947.00 | 34.01% |
100+ | CHF 929.00 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |