CHF 999.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'079.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 999.00 | - |
4+ | CHF 888.50 | 11.06% |
10+ | CHF 779.00 | 22.02% |
20+ | CHF 703.50 | 29.58% |
30+ | CHF 657.00 | 34.23% |
50+ | CHF 639.50 | 35.99% |
100+ | CHF 623.00 | 37.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |