CHF 976.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'055.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 976.00 | - |
4+ | CHF 867.50 | 11.12% |
10+ | CHF 760.50 | 22.08% |
20+ | CHF 688.00 | 29.51% |
30+ | CHF 642.50 | 34.17% |
50+ | CHF 625.50 | 35.91% |
100+ | CHF 609.00 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |