CHF 1'340.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'448.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'340.00 | - |
4+ | CHF 1'214.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'205.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'195.00 | 10.82% |
30+ | CHF 1'186.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'168.00 | 12.84% |
100+ | CHF 1'160.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 355.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |