CHF 1'253.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'354.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'253.00 | - |
4+ | CHF 1'136.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'127.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'118.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'110.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'093.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'085.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |