CHF 987.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'067.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 987.50 | - |
4+ | CHF 895.00 | 9.37% |
10+ | CHF 888.00 | 10.08% |
20+ | CHF 881.50 | 10.73% |
30+ | CHF 874.50 | 11.44% |
50+ | CHF 861.50 | 12.76% |
100+ | CHF 858.00 | 13.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |