CHF 894.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 966.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 894.00 | - |
4+ | CHF 810.00 | 9.40% |
10+ | CHF 804.00 | 10.07% |
20+ | CHF 797.50 | 10.79% |
30+ | CHF 791.50 | 11.47% |
50+ | CHF 779.50 | 12.81% |
100+ | CHF 777.00 | 13.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |