CHF 769.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 831.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 769.50 | - |
4+ | CHF 657.00 | 14.62% |
10+ | CHF 576.00 | 25.15% |
20+ | CHF 529.00 | 31.25% |
30+ | CHF 493.50 | 35.87% |
50+ | CHF 481.00 | 37.49% |
100+ | CHF 471.00 | 38.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |