

CHF 738.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 797.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 738.00 | - |
4+ | CHF 629.50 | 14.70% |
10+ | CHF 552.00 | 25.20% |
20+ | CHF 507.50 | 31.23% |
30+ | CHF 473.50 | 35.84% |
50+ | CHF 461.50 | 37.47% |
100+ | CHF 451.50 | 38.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |