CHF 189.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 189.00 | - |
4+ | CHF 162.50 | 14.02% |
10+ | CHF 142.50 | 24.60% |
20+ | CHF 127.50 | 32.54% |
30+ | CHF 119.00 | 37.04% |
50+ | CHF 116.00 | 38.62% |
100+ | CHF 112.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 223 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |