CHF 107.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.50 | - |
4+ | CHF 92.30 | 14.14% |
10+ | CHF 81.00 | 24.65% |
20+ | CHF 72.30 | 32.74% |
30+ | CHF 67.50 | 37.21% |
50+ | CHF 65.80 | 38.79% |
100+ | CHF 63.40 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |