CHF 727.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 785.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 727.00 | - |
4+ | CHF 623.00 | 14.31% |
10+ | CHF 546.00 | 24.90% |
20+ | CHF 497.50 | 31.57% |
30+ | CHF 464.50 | 36.11% |
50+ | CHF 452.50 | 37.76% |
100+ | CHF 437.00 | 39.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |