CHF 593.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 641.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 593.50 | - |
4+ | CHF 510.50 | 13.98% |
10+ | CHF 447.50 | 24.60% |
20+ | CHF 400.50 | 32.52% |
30+ | CHF 374.00 | 36.98% |
50+ | CHF 364.00 | 38.67% |
100+ | CHF 351.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |