CHF 78.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.50 | - |
4+ | CHF 67.40 | 14.14% |
10+ | CHF 59.20 | 24.59% |
20+ | CHF 52.90 | 32.61% |
30+ | CHF 49.40 | 37.07% |
50+ | CHF 48.10 | 38.73% |
100+ | CHF 46.40 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |