CHF 58.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.30 | - |
4+ | CHF 50.00 | 14.24% |
10+ | CHF 43.90 | 24.70% |
20+ | CHF 39.30 | 32.59% |
30+ | CHF 36.70 | 37.05% |
50+ | CHF 35.70 | 38.77% |
100+ | CHF 34.40 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.52 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 021 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |