KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 NF-R19B NF-R19B 25x2,4mm

  • ERIKS:13637759
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 77.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.60

-

4+

CHF 66.80

13.92%

10+

CHF 58.60

24.48%

20+

CHF 52.40

32.47%

30+

CHF 48.90

36.98%

50+

CHF 47.70

38.53%

100+

CHF 45.90

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®