KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 99,7x5,5

  • ERIKS:14970677
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 881.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 952.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 881.50

-

4+

CHF 756.50

14.18%

10+

CHF 663.00

24.79%

20+

CHF 593.00

32.73%

30+

CHF 553.50

37.21%

50+

CHF 539.00

38.85%

100+

CHF 520.50

40.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
99.7 mm
Schnurdicke
5.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C