CHF 918.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 992.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 918.50 | - |
4+ | CHF 799.50 | 12.96% |
10+ | CHF 701.00 | 23.68% |
20+ | CHF 638.00 | 30.54% |
30+ | CHF 595.50 | 35.17% |
50+ | CHF 580.00 | 36.85% |
100+ | CHF 560.50 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |