KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 97x4,5

  • ERIKS:14970671
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 564.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 609.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 564.00

-

4+

CHF 484.00

14.18%

10+

CHF 424.50

24.73%

20+

CHF 379.50

32.71%

30+

CHF 354.00

37.23%

50+

CHF 345.00

38.83%

100+

CHF 333.00

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
97 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C