CHF 521.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 563.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 521.00 | - |
4+ | CHF 447.50 | 14.11% |
10+ | CHF 392.50 | 24.66% |
20+ | CHF 350.00 | 32.82% |
30+ | CHF 326.50 | 37.33% |
50+ | CHF 318.00 | 38.96% |
100+ | CHF 307.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |