CHF 389.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 420.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 389.00 | - |
4+ | CHF 333.00 | 14.40% |
10+ | CHF 292.00 | 24.94% |
20+ | CHF 261.00 | 32.90% |
30+ | CHF 243.50 | 37.40% |
50+ | CHF 237.50 | 38.95% |
100+ | CHF 229.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |