CHF 855.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 924.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 855.50 | - |
4+ | CHF 743.50 | 13.09% |
10+ | CHF 652.00 | 23.79% |
20+ | CHF 595.00 | 30.45% |
30+ | CHF 555.00 | 35.13% |
50+ | CHF 540.50 | 36.82% |
100+ | CHF 522.50 | 38.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |