KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 92,2x5,7

  • ERIKS:14970838
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 834.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 901.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 834.00

-

4+

CHF 726.00

12.95%

10+

CHF 636.50

23.68%

20+

CHF 581.00

30.34%

30+

CHF 542.00

35.01%

50+

CHF 528.00

36.69%

100+

CHF 509.50

38.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
92.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C