KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 9,6x2,4

  • ERIKS:13637394
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 52.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.80

-

4+

CHF 45.20

14.39%

10+

CHF 39.70

24.81%

20+

CHF 35.60

32.58%

30+

CHF 33.30

36.93%

50+

CHF 32.40

38.64%

100+

CHF 31.10

41.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
9.6 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0096-24
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C