CHF 356.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 385.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 356.50 | - |
4+ | CHF 307.00 | 13.88% |
10+ | CHF 269.00 | 24.54% |
20+ | CHF 241.00 | 32.40% |
30+ | CHF 225.00 | 36.89% |
50+ | CHF 219.50 | 38.43% |
100+ | CHF 211.50 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |