KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 89,2x5,7

  • ERIKS:14970837
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 799.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 864.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 799.50

-

4+

CHF 696.00

12.95%

10+

CHF 610.00

23.70%

20+

CHF 555.00

30.58%

30+

CHF 518.50

35.15%

50+

CHF 505.00

36.84%

100+

CHF 488.00

38.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
89.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C