CHF 462.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 499.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 462.50 | - |
4+ | CHF 397.50 | 14.05% |
10+ | CHF 349.00 | 24.54% |
20+ | CHF 312.50 | 32.43% |
30+ | CHF 291.50 | 36.97% |
50+ | CHF 284.00 | 38.59% |
100+ | CHF 273.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |