KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 82x5

  • ERIKS:14970759
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 572.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 618.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 572.50

-

4+

CHF 493.00

13.89%

10+

CHF 432.00

24.54%

20+

CHF 385.50

32.66%

30+

CHF 359.50

37.21%

50+

CHF 350.50

38.78%

100+

CHF 338.50

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
82 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C