CHF 689.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 745.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 689.50 | - |
4+ | CHF 592.00 | 14.14% |
10+ | CHF 519.00 | 24.73% |
20+ | CHF 464.50 | 32.63% |
30+ | CHF 433.50 | 37.13% |
50+ | CHF 422.00 | 38.80% |
100+ | CHF 408.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |