CHF 709.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 766.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 709.00 | - |
4+ | CHF 613.50 | 13.47% |
10+ | CHF 538.00 | 24.12% |
20+ | CHF 486.00 | 31.45% |
30+ | CHF 453.50 | 36.04% |
50+ | CHF 442.00 | 37.66% |
100+ | CHF 426.00 | 39.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 77.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |