CHF 436.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 471.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 436.50 | - |
4+ | CHF 376.00 | 13.86% |
10+ | CHF 330.00 | 24.40% |
20+ | CHF 294.50 | 32.53% |
30+ | CHF 275.00 | 37.00% |
50+ | CHF 268.00 | 38.60% |
100+ | CHF 258.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |