KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 74,2x5,7

  • ERIKS:14970830
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 683.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 683.00

-

4+

CHF 594.50

12.96%

10+

CHF 521.00

23.72%

20+

CHF 468.50

31.41%

30+

CHF 437.00

36.02%

50+

CHF 426.00

37.63%

100+

CHF 411.50

39.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
74.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C