CHF 486.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 525.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 486.50 | - |
4+ | CHF 419.50 | 13.77% |
10+ | CHF 367.50 | 24.46% |
20+ | CHF 328.00 | 32.58% |
30+ | CHF 306.50 | 37.00% |
50+ | CHF 298.50 | 38.64% |
100+ | CHF 287.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.7 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |