CHF 624.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 675.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 624.50 | - |
4+ | CHF 538.00 | 13.85% |
10+ | CHF 472.00 | 24.42% |
20+ | CHF 421.00 | 32.59% |
30+ | CHF 393.00 | 37.07% |
50+ | CHF 382.50 | 38.75% |
100+ | CHF 369.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |