Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 65x5,3

  • ERIKS:14970652
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 514.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 514.50

-

4+

CHF 443.00

13.90%

10+

CHF 388.50

24.49%

20+

CHF 346.00

32.75%

30+

CHF 323.00

37.22%

50+

CHF 314.50

38.87%

100+

CHF 304.00

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
65 mm
Schnurdicke
5.3 mm
Maß nach DIN3771
DIN 3771
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C