CHF 464.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 502.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 464.50 | - |
4+ | CHF 400.00 | 13.89% |
10+ | CHF 350.50 | 24.54% |
20+ | CHF 314.50 | 32.29% |
30+ | CHF 293.50 | 36.81% |
50+ | CHF 286.00 | 38.43% |
100+ | CHF 275.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |